Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis pour couplage

Vis de raccordement en acier bichromaté PH
VIS-RACCORDEMENT-H2-(A2L)-4,8X80

Art. N° 018514880

EAN 4024835614344

Prix affichés aux clients après connexion
Vis pour couplage

Art. N° 018514880

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier, zingué jaune PH2
Indication

Préperçage de diamètre 4 mm

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Diamètre nominal (d1)

4,8 mm

Longueur (l1)

80 mm

Longueur filetée (filetage bois) (lg)

25 mm

Diamètre de tête (dk)

10,0 mm

Hauteur de tête

2,3 mm

Empreinte intérieure

H2

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Forme de tête

Tête trompette

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage total

Forme de pointe

Pointe d'aiguille