Vis pour cheville ASSY® D Tête fraisée
Vis pour cheville ASSY-D tête fraisée FP
VIS-CS-BOIS-RW20-(A2K)-5X80/53
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
ASSY-D vis pour cheville sans pointe autoperceuse, contre-filet ou anneau
Capacité de charge supérieure
Empreinte AW :
- Transmission des forces optimale
- Centrage optimal dans l'empreinte
- La vis se met bien en place
- Pas de battement
Sacs de fraisage
Conçu pour le raccordement des éléments en bois, pas d'endommagement des composants
Filetage asymétrique
Faible couple de serrage, force de rotation élevée
Agrément technique européen ATE-11/0190 (pour les vis autoperceuses dans les fixations en bois)
Fiches de données de sécurité(X)
Vis pour cheville pour :
- 91 cheville nylon
- 92 ZEBRA Shark W-ZX
- 92.1 cheville ZEBRA Shark
- 64 cheville plastique pour paroi creuse W-KH
- 73 cheville paroi creuse W-GS
- 74 cheville légère W-KL
- 74.1 cheville pour isolation W-ID
- 75 cheville polyamide pour béton cellulaire W-GB
Vis universelle pour panneau de particules
Meubles, plinthes, coffres de volets, construction modulaire, etc.
Les vis ASSY-D en acier zingué peuvent être utilisées dans des locaux à faible taux d'humidité
![]() | |
Matière | Acier trempé |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Diamètre nominal (d) | 5 mm |
Longueur (l) | 80 mm |
Longueur de filetage (lg) | 54 mm |
Diamètre de tête (dh) | 9.6 mm |
Hauteur de tête (k) | 9.35 mm |
Empreinte intérieure | RW20 |
Homologation | ETA-11/0190 |
Utilisable avec les matériaux suivants | Contreplaqué, Cheville, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre |
Type d'application | Couverture, Cheville, Construction d'éléments, Construction en bois, Construction en panneaux de bois, Second œuvre |
Forme de tête | Tête fraisée |
Détails de tête | Fraisoir à facettes |
Diamètre de l'âme | 3.2 mm |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage partiel |
Taraudage | Filetage à gros pas |
Forme de pointe | Pointe |
Angle de vissage maxi | 90 Degré |
Angle de vissage mini | 0 Degré |
Conforme à la norme RoHS | Oui |