Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis pour cheville ASSY® D Tête cylindrique bombée, sans pointe de perçage

Vis pour cheville ASSY-D tête cylindrique bombée FP
VIS-PANHD-BOIS-RW20-(A2K)-4,5X35/29

Art. N° 0153024502
EAN 4052703540952

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

A utiliser avec les chevilles plastique

Vis sans pointe autoperceuse, sans pointe contre-filet ou sans pointe anneau


Plus grande capacité de charge de la cheville



Empreinte AW :


  • Transmission optimale des forces

  • Ajustement optimal

  • Engagement sécurisé dans la vis

  • Pas de battement


Filetage asymétrique


Faible couple de serrage, force de rotation élevée

Agrément technique européen ATE-11/0190 (pour les vis autoperceuses dans les fixations en bois)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Vis pour cheville pour :


  • 91 cheville Nylon

  • 92 ZEBRA Shark W-ZX

  • 92.1 cheville ZEBRA Shark

  • 64 W-KH cheville à cavité, plastique

  • 73 W-GS cheville plastique pour placoplâtre

  • 74 W-KL cheville pour construction légère

  • 74.1 W-ID cheville isolante

  • 75 W-GB cheville pour béton cellulaire


Vis universelle pour panneau de particules


Meubles, plinthes, volets, éléments de construction, etc.



Les vis ASSY-D en acier zingué galvanisé peuvent être utilisées dans des locaux à faible taux d'humidité

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Diamètre nominal (d)

4.5 mm

Longueur (l)

35 mm

Longueur de filetage (lg)

29 mm

Diamètre de tête (dh)

9 mm

Hauteur de tête (k)

9 mm

Empreinte intérieure

RW20

Homologation

ETA-11/0190

Utilisable avec les matériaux suivants

Contreplaqué, Cheville, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre

Type d'application

Quincaillerie, Tôle/bois, Cheville, Universel

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Diamètre de l'âme

2.7 mm

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel

Taraudage

Filetage à gros pas

Forme de pointe

Pointe

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout de vissage AW® E 6.3 (1/4)

EMBOUT-AW20-ORANGREVIF-1/4-L50MM

E 6.3 (1/4")
x 5 pcs