Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis pour appui de fenêtre inox A2 AW

Vis pour appui de fenêtre WN 126 inox A2 TCB AW
VIS-TOLE-TCB-RDL PA-C-AW20-A2-3,9X16

Art. N° 0126283916

EAN 4038898076834

Prix affichés aux clients après connexion
Vis pour appui de fenêtre inox A2 AW

Art. N° 0126283916

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Filetage de vis à tôle, acier inoxydable A2

Empreinte AW


  • Transmission de la force améliorée

  • Durée de vie accrue

  • Centrage optimal

  • Rejet de l'embout proche de zéro


Rondelle en polyamide


  • Résistant aux UV, décoloration et fragilisation de la rondelle minimisées.

  • Pas d'éclatement de la rondelle lors du vissage.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour fixer les rebords de fenêtres sur les fenêtres en plastique et en aluminium et les pièces en tôle

Normes

WN 126

Matière

Acier inoxydable A2

Matière de la rondelle

Polyamide

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Diamètre nominal (d1)

3,9 mm

Diamètre de rondelle (d2)

12 mm

Longueur (l1)

16 mm

Diamètre de tête (dk)

7,9 mm

Hauteur de tête (k1)

2,8 mm

Épaisseur de rondelle (h1)

2 mm

Type d’entrainement

AW

Empreinte intérieure

AW20

Autre norme

WN 126

Couleur de la rondelle

Naturel

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cache-vis Pour vis à tôle, vis pour appui de fenêtre A2, vis pour appui de fenêtre Pias

CAP/VIS-A-TETE-PERCEE-Ø3,9-R9010-BLANC

Cache-vis Pour vis à tôle, vis pour appui de fenêtre A2, vis pour appui de fenêtre Pias

CACHE-VIS-(0126)-R7001-ARGENT-Ø3,9

x 100 pcs
Cache-vis Pour vis à tôle, vis pour appui de fenêtre A2, vis pour appui de fenêtre Pias

CACHE-VIS-(0126)-R9005-NOIR-Ø3,9

Cache-vis Pour vis à tôle, vis pour appui de fenêtre A2, vis pour appui de fenêtre Pias

CACHE-VIS-(0126)-R8016-ACAJOU-D3,9