Vis pour appui de fenêtre à tête cylindrique bombée et embase inox A2
Vis appui de fenêtre plastique/alu inox A2 WN 126
VIS-TOLE-TCB-EMB-C-AW20-A2-BLANC-3,9X16
Art. N° 0126223916
EAN 4038898393474
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
AWEmpreinte ® (AW20)
- Couple de vissage réduit
- Durée de vie prolongée
- Centrage optimal
- Force d'éjection pratiquement nulle
Rondelle imperdable
- Pas d'éclatement de la rondelle lors du vissage
- Les têtes de vis peuvent être peintes en plusieurs choix de couleurs RAL lors de la finition (quantité minimale et supplément de prix par rapport aux pièces en métal brut, sur demande).
Matériau : Acier inoxydable A2
La rondelle imperdable n'a aucune fonction d'étanchéité. Pour les applications en extérieur, utiliser du matériau additionnel ou des vis pour appui de fenêtre avec rondelle d'étanchéité.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Normes | CS |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête plate à bride |
Diamètre nominal (d1) | 3,9 mm |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête (dk) | 11,0 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,4 mm |
Type d’entrainement | AW |
Empreinte intérieure | AW20 |
Autre norme | Norme d'entreprise |
Couleur de tête | Blanc pur RAL 9010 |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Type de filetage | Filetage total |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
Forme de pointe | C |