Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis pour appui de fenêtre à tête cylindrique bombée et embase inox A2

Vis appui de fenêtre plastique/alu inox A2 WN 126
VIS-TOLE-TCB-EMB-C-AW20-A2-3,9X16

Art. N° 0126213916

EAN 4038898393450

Prix affichés aux clients après connexion
Vis pour appui de fenêtre à tête cylindrique bombée et embase inox A2

Art. N° 0126213916

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

AWRondelle ® imperdable en acier inoxydable A2 pour la fixation des appuis de fenêtre en plastique et en aluminium.

AWEmpreinte ® (AW20)


  • Couple de vissage réduit

  • Durée de vie prolongée

  • Centrage optimal

  • Force d'éjection pratiquement nulle


Rondelle imperdable


  • Pas d'éclatement de la rondelle lors du vissage

  • Les têtes de vis peuvent être peintes en plusieurs choix de couleurs RAL lors de la finition (quantité minimale et supplément de prix par rapport aux pièces en métal brut, sur demande).


Matériau : Acier inoxydable A2

Indication

La rondelle imperdable n'a aucune fonction d'étanchéité. Pour les applications en extérieur, utiliser du matériau additionnel ou des vis pour appui de fenêtre avec rondelle d'étanchéité.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

CS

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête plate à bride

Diamètre nominal (d1)

3,9 mm

Longueur (l1)

16 mm

Diamètre de tête (dk)

11,0 mm

Hauteur de tête (k1)

2,4 mm

Type d’entrainement

AW

Empreinte intérieure

AW20

Autre norme

Norme d'entreprise

Couleur de tête

Sans

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Forme de pointe

C