Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis plaque de plâtre à double filet, en bandes

Vis pour plaque de plâtre double filetage en bande
VIS-TF-DBL-FILET-H2-M-WUERTH-3,9X55

Art. N° 017933955

EAN 4011231235037

Prix affichés aux clients après connexion
Vis plaque de plâtre à double filet, en bandes

Art. N° 017933955

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour la fixation rapide et facile de plaques de plâtre sur des sous-structures métalliques jusqu'à max. 1 mm
  • Pour tournevis à avance automatique avec insert

  • Tête trompette

  • Double vitesse

  • Phosphatée (protection contre la rouille pour une utilisation à court terme dans un milieu humide, p. ex. pendant la phase de construction ou le transport)

Homologation selon la norme EN 14566:2008

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d)

3,9 mm

Longueur (l)

55 mm

Longueur filetée

35 mm

Diamètre de tête (dh)

8,5 mm

Empreinte intérieure

H2

Matière

Acier trempé

Finition

Phosphaté

Utilisable avec les matériaux suivants

Bois, Matériaux en bois, Bois tendre, Contreplaqué, LVL

Type d'application

Montage sur plaques de plâtre, Cloison sèche, Second œuvre, Construction en bois, Construction en panneaux de bois, Construction d'éléments

Forme de tête

Tête trompette

Diamètre de l'âme

2,5 mm

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage total

Taraudage

Double filetage

Forme de pointe

Pointe

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout E 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT LONG SIX PANS 1/4 PH2 148 MM

Gamme de longueurs, avec code couleur
x 2 pcs