Vis plaque de plâtre à double filet, en bandes
Vis pour plaque de plâtre double filetage en bande
VIS-TF-DBL-FILET-H2-M-WUERTH-3,9X45
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour tournevis à avance automatique avec insert
- Tête trompette
- Double vitesse
- Phosphatée (protection contre la rouille pour une utilisation à court terme dans un milieu humide, p. ex. pendant la phase de construction ou le transport)
S'assurer que les vis sont assez longues lors de la fixation de supports de suspension dans des substrats en bois. Avec la visseuse sans fil TBS 18-A et la visseuse S 50 TB, utiliser l'insert d'alimentation automatique S 50 TB-M.
Homologation selon la norme EN 14566:2008
Fiches de données de sécurité(X)
- Fixation de la plaque de plâtre ou des lattes en bois avec une sous-structure en bois
- Fixation des socles en bois sur une sous-structure en bois
Diamètre nominal (d) | 3.9 mm |
Longueur (l) | 45 mm |
Longueur filetée | 31 mm |
Diamètre de tête (dh) | 8.5 mm |
Empreinte intérieure | H2 |
Matière | Acier trempé |
Finition | Phosphaté |
Utilisable avec les matériaux suivants | Bois, Matériaux en bois, Bois tendre, Contreplaqué, LVL |
Type d'application | Montage sur plaques de plâtre, Cloison sèche, Second œuvre, Construction en bois, Construction en panneaux de bois, Construction d'éléments |
Forme de tête | Tête trompette |
Diamètre de l'âme | 2.5 mm |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage total |
Taraudage | Double filetage |
Forme de pointe | Pointe |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!