Vis plaque de plâtre à double filet, en bandes
Vis pour plaque de plâtre double filetage en bande
VIS-TF-DBL FILET-H2-M WUERTH-3,9X25
Art. N° 017933925
EAN 4011231235006
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour tournevis à avance automatique avec insert
- Tête trompette
- Double vitesse
- Phosphatée (protection contre la rouille pour une utilisation à court terme dans un milieu humide, p. ex. pendant la phase de construction ou le transport)
Homologation selon la norme EN 14566:2008
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d) | 3,9 mm |
Longueur (l) | 25 mm |
Longueur filetée | 18 mm |
Diamètre de tête (dh) | 8,5 mm |
Empreinte intérieure | H2 |
Matière | Acier trempé |
Finition | Phosphaté |
Utilisable avec les matériaux suivants | Bois, Matériaux en bois, Bois tendre, Contreplaqué, LVL |
Type d'application | Montage sur plaques de plâtre, Cloison sèche, Second œuvre, Construction en bois, Construction en panneaux de bois, Construction d'éléments |
Forme de tête | Tête trompette |
Diamètre de l'âme | 2,5 mm |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Taraudage | Double filetage |
Forme de pointe | Pointe |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!