Vis pann bois aggloméré, tête cyl bombée
Vis pann bois aggloméré, tête cyl bombée, autres
VIS-TCB-FT-AW20-(A2K)-4X40
Art. N° 01534 40
EAN 4011231208895
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d) | 4 mm |
Longueur (l) | 40 mm |
Diamètre de tête (dh) | 8,00 mm |
Empreinte intérieure | AW20 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Poids du produit (par pièce) | 2,636 g |