Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis pann agglo, tête fr autofr sous tête

Vis pann agglo, tête fr autofr sous tête, autres
VIS-TC-BOIS-AW40-(A2L)-8X220/201

Art. N° 016558 220

EAN 4047376966390

Prix affichés aux clients après connexion
Vis pann agglo, tête fr autofr sous tête

Art. N° 016558 220

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 75 pcs
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
Diamètre nominal (d)

8 mm

Longueur (l)

220 mm

Forme de tête

Tête fraisée autofraisante à rabat

Diamètre de tête (dh)

15,0 mm

Hauteur de tête (k)

7,5 mm

Empreinte intérieure

AW40

Type de filetage

Filetage total

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i