Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis de réparation pour façade à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Faba® type A

Vis de réparation Faba TH type A inox A2
VIS-FABA-TH-RD-IMP19-A-A2-CLE3/8-7,2X19

Art. N° 020107219

EAN 4011231258029

Prix affichés aux clients après connexion
Vis de réparation pour façade à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Faba® type A

Art. N° 020107219

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier inoxydable A2 avec placage en zinc supplémentaire et revêtement glissant. Convient à la fermeture des faux trous ainsi qu'à la fixation de profilés en acier et en aluminium sur de l'acier et de l'aluminium ≤ 2 mm

Le placage en zinc supplémentaire de la vis ne sert pas de protection anticorrosion mais, associé au revêtement glissant, il facilite l'autotaraudage de la vis en acier inoxydable dans les ossatures en acier



La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité



Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


  • Acier/acier

  • Aluminium/acier

  • Aluminium/aluminium
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Matière de la rondelle d'étanchéité

Acier inoxydable A2

Finition rondelle d'étanchéité

Brut

Matière du joint

EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère)

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête hexagonale

Type d’entrainement

Hexagonal

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Forme de pointe

Pointe

Convient pour assemblage

Acier, Aluminium

Diamètre nominal (d1)

7,2 mm

Longueur (l1)

19 mm

Diamètre extérieur de la rondelle d'étanchéité (d2)

19 mm

Épaisseur de rondelle (h1)

4 mm

Hauteur de tête (k1)

4,7 mm

Entrainement extérieur (s1)

WS3/8

Homologation

ETA-10/0184

Longueur filetée

17 mm