Vis de réparation pour fabrication de fenêtres, tête fraisée bombée FBS
Vis FBS acier zingué TFB AW réparation de fenêtre
VIS-FBS-REP-AW20-TFB-NSP-AC-ZI-4,8X38
Art. N° 0188144838
EAN 4038898507024
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Filetage spécial avec pointe d'aiguille
- Diamètre de la tête 7,0 mm
- Grâce à son diamètre de 4,8 mm, convient aux travaux de réparation avec vis arrachées (diamètre 3,9–4,2 mm)
Prendre également note des informations sur la page de présentation.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Diamètre nominal (d) | 4,8 mm |
Longueur (l) | 38 mm |
Diamètre de tête (dh) | 7,0 mm |
Hauteur de tête (k) | 1,9 mm |
Empreinte intérieure | AW20 |
Forme de tête | Tête fraisée bombée |
Type de filetage | Filetage spécial avec pointe d'aiguille |
Type de filetage | Filetage total |
Forme de pointe | Pointe d'aiguille |
Poids du produit (par pièce) | 2,646 g |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |