Vis de réglage pour fenêtres AMO®-Y 11,5 mm
Vis Amo Y tête cylindrique 11,5 mm AW30
SHR-(AMO-Y)-RW30-(DPS)-11,5X252
AMO III
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Avec revêtement spécial et géométrie de filetage optimisée
- Fixation amovible par verrouillage de forme sans contrainte d'expansion
- Temps d'installation rapide, sans outil de pose particulier
- Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l'embout, aucun rejet et une meilleure transmission de puissance
- Amovible
- Acier, revêtement spécial, argenté
Homologation générale pour la construction, ancrage de fenêtres dans le béton et la maçonnerie
Test de composant à l'aide d'une vis pour châssis AMO-Y de 11,5 mm pour fixer une porte vitrée en plastique à une structure sans supports latéraux ni réhausses dans la maçonnerie en béton cellulaire PP 1,6-0,30. Rapport de test n° 11-002642-PR01 daté du 25 mai 2012
Situation d'installation de fenêtres individuelle : Planifier, calculer et confirmer à l'aide de l'outil de montage de l'ift à l'adresse www.montagetool.de
Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique). Remarque : guide pour la conception et la pose de portes intérieures et de fenêtres (réf. 5995 000 000). Pour garantir une fixation anti-chute des fenêtres conformément aux consignes et réglementations applicables, un système de sécurité approuvé (p. ex. rail d'installation de fenêtres W-ABZ) doit être utilisé, ou une approbation est requise pour chaque cas précis.
Homologation générale pour la construction, ancrage de fenêtres dans le béton et la maçonnerie
Test de composant à l'aide d'une vis pour châssis AMO-Y de 11,5 mm pour fixer une porte vitrée en plastique à une structure sans supports latéraux ni réhausses dans la maçonnerie en béton cellulaire PP 1,6-0,30. Rapport de test n° 11-002642-PR01 daté du 25 mai 2012
Situation d'installation de fenêtres individuelle : Planifier, calculer et confirmer à l'aide de l'outil de montage de l'ift à l'adresse www.montagetool.de
Fiches de données de sécurité(X)
Montage espacé rapide et sans tension des cadres de fenêtres et de portes
- Montage en retrait sans contrainte pour tous les matériaux de cadre pour l'ancrage dans du béton cellulaire
- Spécialement conçu pour la fixation de portes et de fenêtres dans le béton cellulaire
- Installation de cadres de portes et fenêtres avec trou de montage pré-percé de ∅ 10 mm
Longueur (l) | 252 mm |
Diamètre du filetage (d) | 11.5 mm |
Matière | Acier |
Finition | 2xDelta Protect, KL100+DeltaSeal, silver, GZ |
Forme de tête | Tête cylindrique |
Diamètre de tête (d(h/k)) | 11.3 mm |
Empreinte intérieure | RW30 |
Diamètre de passage dans le cadre de fenêtre (dWin) | 10.2 mm |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Forme de pointe | Pointe |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!