Vis de réglage AMO®-Combi 7.5/11.5
Amo Combi acier zingué galvanisé RW
VIS AMO-COMBI SS TÊTE-RW30-7,5/11,5X242
Art. N° 0234030242
EAN 4050642923720
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour la pose de fenêtres en embrasure sans contrainte
Le trou est percé à travers le cadre, et si nécessaire, une cheville pour la brique creuse ou alvéolaire peut être insérée
Domaines d'application :
AMO Combi peut être vissé directement dans la brique pleine, le béton et le bois grâce au filetage trempé
Possibilité de charge immédiate, pas de temps d'attendre après la pose
Domaines d'applications polyvalents et flexibles, en particulier l'Art. N° : 0234 090 250 est idéal pour installer des fenêtres avec extensions de cadre
Fixation démontable
- Agrément technique général, ancrage des fenêtres dans les revêtements de maçonnerie Z-21.2-2017
- Rapport de test n° 11-001214-PR01 Test des composants pour la fixation d'une porte vitrée en plastique dans une maçonnerie en brique Poroton-T8-36.5 MW. Poids de l'encadrement : 95,5 kg.
- Rapport de test n° 11-002744-PR01 Test des composants pour la fixation d'une porte vitrée à deux battants en plastique dans une maçonnerie en brique Poroton T10. Poids de l'encadrement : 74,5 kg.
- Rapport de test n° 13-002288-PR03 Test des composants pour la fixation d'une porte intérieure en plastique dans une maçonnerie en brique ThermoPlan S9 de Mein Ziegelhaus. Poids de l'encadrement : 145 kg.
- Capacité de charge d'utilisation continue 100 000 cycles.
- Rapport de test n° 11-002592-PR01 Vérification des propriétés anti-effraction de la classe de résistance RC2/RC 2N dans une maçonnerie en brique Poroton-S10-P
Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent être fixés uniquement avec des vis AMO-Combi si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l'installation.
Dans les briques et matériaux creux, percer en mode de rotation (sans percussion)
En cas d'utilisation de W-UR 10 XXL, la vis n'est pas plus longue que l'ancrage et atteint donc la deuxième chambre dans les briques alvéolées pleines modernes, ce qui garantit un guidage correct de l'ancrage dans le trou de perçage et dans le cadre. La capacité de charge n'est donc pas affectée.
- Agrément technique général, ancrage des fenêtres dans les revêtements de maçonnerie Z-21.2-2017
- Rapport de test n° 11-001214-PR01 Test des composants pour la fixation d'une porte vitrée en plastique dans une maçonnerie en brique Poroton-T8-36.5 MW. Poids de l'encadrement : 95,5 kg.
- Rapport de test n° 11-002744-PR01 Test des composants pour la fixation d'une porte vitrée à deux battants en plastique dans une maçonnerie en brique Poroton T10. Poids de l'encadrement : 74,5 kg.
- Rapport de test n° 13-002288-PR03 Test des composants pour la fixation d'une porte intérieure en plastique dans une maçonnerie en brique ThermoPlan S9 de Mein Ziegelhaus. Poids de l'encadrement : 145 kg.
- Capacité de charge d'utilisation continue 100 000 cycles.
- Rapport de test n° 11-002592-PR01 Vérification des propriétés anti-effraction de la classe de résistance RC2/RC 2N dans une maçonnerie en brique Poroton-S10-P
Fiches de données de sécurité(X)
Dans la brique à grandes cavités et âmes pleines ou à cavités étroites et profondes :
AMO® Combi + W-UR 10 XXL : ancré dans au moins 2 âmes ; montage anti-effraction dans la classe de résistance RC2 possible
Dans la brique alvéolée à petites cavités et âmes fines :
AMO® Combi + W-UR 10 XS ; ancré dans au moins deux âmes
Guide pour la conception et la pose de portes intérieures et de fenêtres, édition 2020
Réf. 5995000000
La fixation doit transférer en toute sécurité l'ensemble des forces s'exerçant sur la fenêtre dans le support d'ancrage et dans les fondations. Le dimensionnement doit, de ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l'utilisation (voir DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère.
Pour la fixation de parements de façade vitrés conformes à l'ancienne norme DIN 18056 ou éléments dont la surface est supérieure à 9 m2 et dotés de vitrages antichute tels que spécifiés par les directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou la norme DIN 18008-4, les règles suivantes doivent être respectées
La norme DIN 18056 s'applique aux parements de façade vitrés dont la surface s'élève au moins à 9 m2 et dont le côté le plus court présente une longueur minimale de 2 m. Des chevillages disposant d'un agrément en tant que produit de construction, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour cette application. De même, seuls des chevillages disposant d'un agrément en tant que produit de construction, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour la fixation de vitrages antichute, conformément aux directives techniques allemandes pour les vitrages de sécurité (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4.
![]() | |
Longueur (l) | 242 mm |
Longueur du filetage sous tête (k) | 50 mm |
Diamètre du filetage (d) | 7,5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Forme de tête | Sans tête |
Diamètre de tête (d(h/k)) | 11,5 mm |
Empreinte intérieure | RW30 |
Diamètre de passage dans le cadre de fenêtre (dWin) | 10,2 mm |
Diamètre nominal de foret | 10 mm |
Type de filetage | Dowel screw thread |
Forme de pointe | Pointe |
Longueur filetée (filetage bois) | 176 mm |
| Données de performances | ||||||
| Format de brique [mm] | Résistance minimale à la compression [N/mm²] | Profondeur de vissage [mm] | Longueur de vis libre [mm] | Charge de traction centrée [kN] | Charge de traction latérale [kN] | |
| Béton | – | C20/25 | 30 | 15 | 0,7 | 0,7 |
| Brique calcaire pleine p. ex. Silka XL Plus | 248 x 175 x 488 | 28,0 | 50 | 15 | 0,6 | 0,6 |
| Brique calcaire creuse p. ex. Silka 8 DF | 248 x 240 x 238 | 12,0 | 50 | 15 | 0,5 | 0,5 |
| POROTON-T8-36,5-LZ-P | 248 x 365 x 249 | 6 | W-UR 10 XXL | 15 | – | 0,4 |
| Bois (épicéa) | – | – | 60 | 15 | 0,6 | 0,6 |
| Valeurs caractéristiques | ||||
| Général | Distance aux bords minimum | Béton | cmin [mm] | 50 |
| Brique calcaire, Brique pleine, Brique alvéolée (2 parois min.), Bois tendre | 60 | |||
| Profondeur de vissage minimum | Béton | hnom,min [mm] | 30 | |
| Brique calcaire, Brique pleine | 50 | |||
| Brique alvéolée (2 parois min.), Bois tendre | 60 | |||
| Diamètre nominal du foret | Béton | d0 [mm] | 6,5 | |
| Brique calcaire, Brique pleine | 6,0 | |||
| Brique alvéolée (2 parois min.) | 10.0 en combinaison avec W-UR 10 XS | |||
| Brique alvéolée (2 parois min. avec grandes chambres et pleine), Béton léger (plein) | 10.0 en combinaison avec W-UR 10 XXL | |||
| Bois tendre | Aucun préperçage requis | |||
| Cadre de fenêtre AMO® Combi | t [mm] | 10,2 | ||
| Cadre de fenêtre W-UR 10 XS/W-UR 10 XXL | 10,5 | |||
| Profondeur du trou de perçage | Sans ancrages | h1 [mm] | Profondeur de vissage + 10 mm + couche d'enduit existante | |
| Avec cheville pour cadre en plastique W-UR 10 XS | Min. 80 mm | |||
| Avec cheville pour cadre en plastique W-UR 10 XXL | Min. 210 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!