Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis de réglage AMO®-Combi 7.5/11.5

Amo Combi acier zingué galvanisé RW
VIS AMO-COMBI SS TÊTE-RW30-7,5/11,5X135

Art. N° 0234030135

EAN 4050642923614

Prix affichés aux clients après connexion
Vis de réglage AMO®-Combi 7.5/11.5

Art. N° 0234030135

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

La solution universelle pour la fixation de fenêtres dans le béton, les briques alvéolées et pleines, et dans le bois

Pour la pose de fenêtres en embrasure sans contrainte


Le trou est percé à travers le cadre, et si nécessaire, une cheville pour la brique creuse ou alvéolaire peut être insérée



Domaines d'application :


AMO Combi peut être vissé directement dans la brique pleine, le béton et le bois grâce au filetage trempé



Possibilité de charge immédiate, pas de temps d'attendre après la pose



Domaines d'applications polyvalents et flexibles, en particulier l'Art. N° : 0234 090 250 est idéal pour installer des fenêtres avec extensions de cadre



Fixation démontable

Homologation
  • Agrément technique général, ancrage des fenêtres dans les revêtements de maçonnerie Z-21.2-2017

  • Rapport de test n° 11-001214-PR01 Test des composants pour la fixation d'une porte vitrée en plastique dans une maçonnerie en brique Poroton-T8-36.5 MW. Poids de l'encadrement : 95,5 kg.

  • Rapport de test n° 11-002744-PR01 Test des composants pour la fixation d'une porte vitrée à deux battants en plastique dans une maçonnerie en brique Poroton T10. Poids de l'encadrement : 74,5 kg.

  • Rapport de test n° 13-002288-PR03 Test des composants pour la fixation d'une porte intérieure en plastique dans une maçonnerie en brique ThermoPlan S9 de Mein Ziegelhaus. Poids de l'encadrement : 145 kg.

  • Capacité de charge d'utilisation continue 100 000 cycles.

  • Rapport de test n° 11-002592-PR01 Vérification des propriétés anti-effraction de la classe de résistance RC2/RC 2N dans une maçonnerie en brique Poroton-S10-P
Indication

Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent être fixés uniquement avec des vis AMO-Combi si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l'installation.



Dans les briques et matériaux creux, percer en mode de rotation (sans percussion)



En cas d'utilisation de W-UR 10 XXL, la vis n'est pas plus longue que l'ancrage et atteint donc la deuxième chambre dans les briques alvéolées pleines modernes, ce qui garantit un guidage correct de l'ancrage dans le trou de perçage et dans le cadre. La capacité de charge n'est donc pas affectée.

Domaine d'application
  • Agrément technique général, ancrage des fenêtres dans les revêtements de maçonnerie Z-21.2-2017

  • Rapport de test n° 11-001214-PR01 Test des composants pour la fixation d'une porte vitrée en plastique dans une maçonnerie en brique Poroton-T8-36.5 MW. Poids de l'encadrement : 95,5 kg.

  • Rapport de test n° 11-002744-PR01 Test des composants pour la fixation d'une porte vitrée à deux battants en plastique dans une maçonnerie en brique Poroton T10. Poids de l'encadrement : 74,5 kg.

  • Rapport de test n° 13-002288-PR03 Test des composants pour la fixation d'une porte intérieure en plastique dans une maçonnerie en brique ThermoPlan S9 de Mein Ziegelhaus. Poids de l'encadrement : 145 kg.

  • Capacité de charge d'utilisation continue 100 000 cycles.

  • Rapport de test n° 11-002592-PR01 Vérification des propriétés anti-effraction de la classe de résistance RC2/RC 2N dans une maçonnerie en brique Poroton-S10-P
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Dans la brique à grandes cavités et âmes pleines ou à cavités étroites et profondes :


AMO® Combi + W-UR 10 XXL : ancré dans au moins 2 âmes ; montage anti-effraction dans la classe de résistance RC2 possible



Dans la brique alvéolée à petites cavités et âmes fines :


AMO® Combi + W-UR 10 XS ; ancré dans au moins deux âmes

Mode d'emploi

Guide pour la conception et la pose de portes intérieures et de fenêtres, édition 2020



Réf. 5995000000


La fixation doit transférer en toute sécurité l'ensemble des forces s'exerçant sur la fenêtre dans le support d'ancrage et dans les fondations. Le dimensionnement doit, de ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l'utilisation (voir DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère.



Pour la fixation de parements de façade vitrés conformes à l'ancienne norme DIN 18056 ou éléments dont la surface est supérieure à 9 m2 et dotés de vitrages antichute tels que spécifiés par les directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou la norme DIN 18008-4, les règles suivantes doivent être respectées


La norme DIN 18056 s'applique aux parements de façade vitrés dont la surface s'élève au moins à 9 m2 et dont le côté le plus court présente une longueur minimale de 2 m. Des chevillages disposant d'un agrément en tant que produit de construction, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour cette application. De même, seuls des chevillages disposant d'un agrément en tant que produit de construction, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour la fixation de vitrages antichute, conformément aux directives techniques allemandes pour les vitrages de sécurité (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4.

Longueur (l)

135 mm

Longueur du filetage sous tête (k)

50 mm

Diamètre du filetage (d)

7,5 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Forme de tête

Sans tête

Diamètre de tête (d(h/k))

11,5 mm

Empreinte intérieure

RW30

Diamètre de passage dans le cadre de fenêtre (dWin)

10,2 mm

Diamètre nominal de foret

10 mm

Type de filetage

Dowel screw thread

Forme de pointe

Pointe

Longueur filetée (filetage bois)

69 mm

Données de performances
Format de brique
[mm]
Résistance minimale à la compression
[N/mm²]
Profondeur de vissage
[mm]
Longueur de vis libre
[mm]
Charge de traction centrée
[kN]
Charge de traction latérale
[kN]
Béton C20/25 30 15 0,7 0,7
Brique calcaire pleine
p. ex. Silka XL Plus
248 x 175 x 488 28,0 50 15 0,6 0,6
Brique calcaire creuse
p. ex. Silka 8 DF
248 x 240 x 238 12,0 50 15 0,5 0,5
POROTON-T8-36,5-LZ-P 248 x 365 x 249 6 W-UR 10 XXL 15 0,4
Bois (épicéa) 60 15 0,6 0,6
Valeurs caractéristiques
Général Distance aux bords
minimum
Béton cmin [mm] 50
Brique calcaire,
Brique pleine,
Brique alvéolée
(2 parois min.),
Bois tendre
60
Profondeur de vissage
minimum
Béton hnom,min [mm] 30
Brique calcaire,
Brique pleine
50
Brique alvéolée
(2 parois min.),
Bois tendre
60
Diamètre nominal
du foret
Béton d0 [mm] 6,5
Brique calcaire,
Brique pleine
6,0
Brique alvéolée
(2 parois min.)
10.0 en combinaison
avec W-UR 10 XS
Brique alvéolée
(2 parois min.
avec grandes chambres et pleine),
Béton léger
(plein)
10.0 en combinaison
avec W-UR 10 XXL
Bois tendre Aucun préperçage requis
Cadre de fenêtre AMO® Combi t [mm] 10,2
Cadre de fenêtre
W-UR 10 XS/W-UR 10 XXL
10,5
Profondeur du trou de perçage Sans ancrages h1 [mm] Profondeur de vissage + 10 mm
+ couche d'enduit existante
Avec cheville pour cadre en plastique
W-UR 10 XS
Min. 80 mm
Avec cheville pour cadre en plastique
W-UR 10 XXL
Min. 210 mm
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cache-vis plat pour vis à empreinte TX et AW

CACHE-VIS-CB-AW30-R9010-BLANC/PUR-Ø18MM

Adapté à toutes les vis à empreintes TX et AW
x 500 pcs
Cache-vis plat pour vis à empreinte TX et AW

CACHE VIS AW 30 JAUNE SABLE

Adapté à toutes les vis à empreintes TX et AW
x 500 pcs
Cache-vis plat pour vis à empreinte TX et AW

CACHE-VIS-CB-AW30-R8001-HETRE-Ø18MM

Adapté à toutes les vis à empreintes TX et AW
x 500 pcs
Cache-vis plat pour vis à empreinte TX et AW

CACHE-VIS-CB-AW30-R8016-ACAJOU-Ø18MM

Adapté à toutes les vis à empreintes TX et AW
x 500 pcs
Cache-vis plat pour vis à empreinte TX et AW

CACHE-VIS-CB-AW30-R9010-NOIR-Ø18MM

Adapté à toutes les vis à empreintes TX et AW
x 500 pcs
Cache-vis plat pour vis à empreinte TX et AW

CACHE-VIS-CB-AW30-R9010-BLANC/PUR-Ø15MM

Adapté à toutes les vis à empreintes TX et AW
x 500 pcs
Cache-vis plat pour vis à empreinte TX et AW

CACHE-VIS-CB-AW30-R1017-JAUNE-S-Ø15MM

Adapté à toutes les vis à empreintes TX et AW
x 500 pcs
Cache-vis plat pour vis à empreinte TX et AW

CACHE-VIS-CB-AW30-R1011-CHENE-C-Ø15MM

Adapté à toutes les vis à empreintes TX et AW
x 500 pcs
Cache-vis plat pour vis à empreinte TX et AW

CACHE-VIS-CB-AW30-R8001-HETRE-Ø15MM

Adapté à toutes les vis à empreintes TX et AW
x 500 pcs
Cache-vis plat pour vis à empreinte TX et AW

CACHE-VIS-CB-AW30-R8007-CHENE-F-Ø15MM

Adapté à toutes les vis à empreintes TX et AW
x 500 pcs
Cache-vis plat pour vis à empreinte TX et AW

CACHE-VIS-CB-AW30-R8016-ACAJOU-Ø15MM

Adapté à toutes les vis à empreintes TX et AW
x 500 pcs
Cache-vis plat pour vis à empreinte TX et AW

CACHE-VIS-CB-AW30-R9010-NOIR-Ø15MM

Adapté à toutes les vis à empreintes TX et AW
x 500 pcs
Foret multi-matériaux MFD-S Plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D10-L450-WL400MM

Perce pratiquement tous les matériaux
x 1 pcs
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 10 XS

W-UR 10 XS L-10X70 MM

Pour une utilisation dans les briques creuses et pleines ainsi que dans le béton avec des vis AMO-Combi
x 100 pcs
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 10 XXL

W-UR 10 XXL L-10X200 MM

Spécialement conçu pour la fixation de fenêtres en briques alvéolées à petites cavités et âmes fines. Fait partie du système AMO-Combi
x 100 pcs