Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis de laminage AeroMount

Vis autoformeuses

Art. N° 0865710024

EAN 4065746613569

Prix affichés aux clients après connexion
Vis de laminage AeroMount

Art. N° 0865710024

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour une fixation polyvalente au système de toit plat AeroMount
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Y compris pour la fixation de plaques déflectrices de vent et de profils de ballast

Matière

Acier

Finition

Zinc lamellaire, épaisseur 5-8 µm, sans TopCoat, noir, WS-008

Diamètre nominal

8 mm

Longueur

20 mm

Diamètre de tête

28,00 mm

Poids du produit (par pièce)

18,550 g

Entrainement extérieur

SW6