Vis de ferblantier EUROFAST® Extra EDS-BZTHD
Vis de toiture EUROFAST Extra EDS-BZTHD
Art. N° 0838848220
EAN 4052712087547
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
A utiliser avec les plaques de retenue, forme : D (D = 4,85 mm antidérapante), XH (extra-haut)
Longueur de fixation sur substrat trapézoïdal en acier = structure de toit + min. 20 mm
- Agrément ATE-06/0007
- Testée suivant DIN 50018 = 15 cycles Kesternich
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 4,8 mm |
Longueur (l1) | 220 mm |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 6,25 mm |
Diamètre de tête (dk) | 10,5 mm |
Hauteur de tête (dk) | 4,25 mm |
Forme de tête | Tête à embase hexagonale |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Type de filetage | Filetage partiel et filetage sous tête |
Longueur de filetage (filetage de vis à tôle) (l2) | 120 mm |
Type d’entrainement | Six pans extérieurs |
Entrainement extérieur (s1) | SW8 |
Épaisseur de matériau à percer max. | 2x1,5mm |
Matière | Acier, cémenté |
Finition | Ecaille de zinc argent |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Homologation | ETA-06/0007 |
Utilisable avec les matériaux suivants | Acier |