Vis de façade autoperceuse à tête cylindrique bombée, rondelle d'étanchéité en acier inoxydable et empreinte cruciforme H piasta®
Piasta inox A2 zinc lamellaire avec rondelleH
VIS-TCB-APERC-H2-(RUS)-4,8X25
Art. N° 0211824825
EAN 4011231268813
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les assemblages linéaires dans les profilés en tôle ondulée (par ex. 76/18) et pour le vissage sur sous-structures métalliques ≤ 3,0 mm
![]() | |
Matière | Bimétal |
Finition | Revêtement Ruspert |
Matière de la rondelle d'étanchéité | Acier inoxydable A2 |
Finition rondelle d'étanchéité | Brut |
Matière du joint | EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère) |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Type d’entrainement | H |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Convient pour assemblage | Acier, Aluminium |
Diamètre nominal (d1) | 4,8 mm |
Longueur (l1) | 25 mm |
Diamètre de tête (dk) | 9,5 mm |
Diamètre extérieur de la rondelle d'étanchéité (d2) | 14 mm |
Épaisseur de rondelle (h1) | 4 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3,5 mm |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 6 mm |
Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse | 22,5 mm |
Empreinte intérieure | H2 |
Epaisseur de sous-structure min. recommandée | 1,5 mm |
Épaisseur de matériau à percer maxi (acier) | 4,4 mm |
Pour épaisseur maximale de sous-structure | 3 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 0-9 mm |
Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi | 1700-2500 tr/min |