Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis d'empilage DIN3015-3 W3

Vis d'empilage DIN3015-3 W3
SCR-STACKING-CLMP-3015-3-AF-(P3E)-5D

Art. N° 0599039995

EAN 4038898622017

Prix affichés aux clients après connexion
Vis d'empilage DIN3015-3 W3

Art. N° 0599039995
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
DIN 3015-3, steel, zinc-nickel
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Taille nominale

AF5

Type de filetage x diamètre nominal (d6)

M8

Longueur (l)

46 mm

Longueur de tête (L2)

15 mm

Longueur filetée (filetage métrique) (L3)

12 mm

Surplat (SW)

12mm

DIN

3015-3

Matière

Acier

Finition

Zinc Nickel, épaisseur du revêtement 8µm, incolore, semi-brillant, t