Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis d'angle pour fenêtres ASSY® 3.0 FES

Vis d'angle pour fenêtres ASSY FES 3.0
VIS-WNDWCRN-FES-AW30-(P2E)-8,5X140

Art. N° 0170585140

EAN 4050641690623

Prix affichés aux clients après connexion
Vis d'angle pour fenêtres ASSY® 3.0 FES

Art. N° 0170585140

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Vis d'angle pour fenêtres qui peut être utilisée comme unique élément de fixation pour le vissage des battants en bois.

Plus de 8 % d'économie de matériaux


Sur les assemblages par tenon et mortaise, les éléments sont insérés l'un dans l'autre. Dans les assemblages vissés avec une ASSY FES 3.0, la connexion se fait bout à bout, ce qui permet d'économiser environ 8 % de matériau.



Qualité et durabilité supérieures


Les vis ASSY FES 3.0 représentent une solution économique qui permet d'éviter la corrosion des joints par l'eau.



Processus de production rationalisé, dépenses réduites


ASSY FES 3.0 rationalise votre production. Pas besoin de fraiseuses à tenon et mortaiseuse, ni de temps de compression ou de séchage.



Assemblage robuste


Grâce à son filetage asymétrique à pas variable combiné à un faible couple de vissage dû à un enduit de glissement en plastique.



Premier système testé


Le système d'assemblage de joint de fenêtres à l'aide de vis ASSY FES 3.0 a été testé et il s'agit du premier système entièrement certifié ift (rapport d'essai n°12-002648, PR 12) en vertu de la ligne directrice FE-08-1 de l'ift.

Indication

Diamètre de perçage : 6 mm


Cette liaison peut également être renforcée à l'aide de chevilles

Certifié ift, rapport d'essai n° 12-002648 PR12

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient à tous les types de bois

Longueur (l1)

140 mm

Longueur de filetage sous tête (l3)

28 mm

Longueur filetée (filetage bois) (l2)

111 mm

Longueur de filetage (lg)

85 mm

Diamètre nominal (d1)

8,5 mm

Diamètre du filetage à la tête

8,7 mm

Forme de tête

Tête cylindrique

Diamètre de tête (d2)

8 mm

Hauteur de tête (k1)

4,5 mm

Empreinte intérieure

AW30

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Double filetage

Diamètre de l'âme

5,8 mm

Longueur de tige

20 mm

Taraudage

Filetage simple

Forme de pointe

Pointe avec contre-filetage

Diamètre de perçage

6 mm

Angle de pointe

34 Degré

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Utilisable avec les matériaux suivants

Bois tendre, Bois dur

Type d'application

Fenêtres

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc Nickel, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, semi-brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Poids du produit (par pièce)

31,875 g