Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis d'ancrage W-SA, type P

Vis d'ancrage W-SA, type P, tête cylindrique bombée

Art. N° 0901150030
EAN 4024835841283
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Idéal pour le montage de petits colliers de fixation électriques.
  • Faible diamètre de perçage

  • Petit diamètre de tête

  • Montage et démontage simples et rapides en insérant ou en retirant la vis d'ancrage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour le montage de petits serre-câbles ou d'attaches avec un petit trou débouchant, pour lesquels aucune homologation n'est requise

Diamètre

5 mm

Longueur (l) (l)

30 mm

Profondeur de pose (hnom)

30 mm

Diamètre de perçage (d0)

4.0 mm

Entraxe dans le béton (s)

50 mm

Distance au bord dans le béton (c)

50 mm

Épaisseur du support min. (hmin)

90 mm

Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df)

5.5 mm

Empreinte intérieure

TX20

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant