Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis avec rondelle d'étanchéité pias®

pias acier inoxydable A2 cuivré avec rondelle AW
VIS-ROND-IMPERD-ETANCH-PIAS-A2-VCU-4,5X4

Art. N° 0238005045

EAN 4038898509875

Prix affichés aux clients après connexion
Vis avec rondelle d'étanchéité pias®

Art. N° 0238005045

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Vulcanised, high-quality EPDM sealing washer

Pointe autoperceuse pias®


  • Poinçonnage, alésage, taraudage et vissage en une seule passe

  • Faible pression de contact

  • Performances de perçage optimales

  • Economies de temps et d'effort


  • Rondelle d'étanchéité en EPDM de haute qualité vulcanisé

  • Vis ASSY

  • Empreinte AW
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour visser des plaques d'aluminium allant jusqu'à 2 mm d'épaisseur sur des structures secondaires en bois

Diamètre nominal (d)

4,5 mm

Diamètre de rondelle (ds)

15 mm

Longueur (l1)

45 mm

Longueur filetée (b)

27 mm

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Cuivré

Matière de la rondelle

Acier inoxydable A2

Finition rondelle

Cuivre

Matière de la rondelle d'étanchéité

EPDM

Diamètre nominal x longueur x longueur de filetage de vis

4,5 x 45 x 27 mm

Empreinte intérieure

AW20