Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis autotaraudeuses en bande avec cartouche de gaz DIGA® WO-1/34

Clous vis bande avec cart. gaz DIGA WO-1/34 A2

Art. N° 0864937765

EAN 4062856449408

Prix affichés aux clients après connexion
Vis autotaraudeuses en bande avec cartouche de gaz DIGA® WO-1/34

Art. N° 0864937765

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Clous vis amovibles en acier inoxydable A2 avec empreinte AW20 et tête fraisée à 80°

Solution idéale pour une production efficace de panneaux de bois



Fourni dans une boîte de transport pratique :


  • Vis à tête fraisée, assemblage/collage plastique

  • 2 cartouches de gaz (1 cartouche pour environ 1 000 clous)

Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Construction pour expositions, préfabriqués et constructions en bois, sols, sous-structures, coffrages, clôtures, emballages en bois

Longueur de clou (L)

65 m

Diamètre de la tige (Ød)

2,8 mm

Matière du clou

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Design

Résiné

Forme de tête

Tête fraisée 80 degrés

Nombre de clous

2000 PCS

Empreinte intérieure

AW20

Diamètre de tête

7,2 mm

Type de récipient

Cartouche

Contenu

80 ml

Nombre de cartouches

2 PCS

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cartouche gaz pour DIGA® WO-1/21, WO-1/34 et Paslode Impulse IM 350

CARTOUCHE GAZ 80 ML DIGA WO 1/34

x 2 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cartouche gaz pour DIGA® WO-1/21, WO-1/34 et Paslode Impulse IM 350

CARTOUCHE-GAZ-DIGA-WO-1/21-WO-1/34

x 2 pcs