Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis autotaraudeuse à tête fraisée bombée forme C avec empreinte TX

Vis à tôle DIN 7983 inox A2 simple TX forme C
VIS-TOLE-TFB-DIN7983-C-TX20-A2-4,2X32

Art. N° 0124104232
EAN 4052703407026

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 7983 A2, acier inoxydable, simple, forme C avec empreinte hexalobulée
Indication

Les vis à tôle en acier inoxydable sont plus tendres que les vis à tôle en acier cémenté. Ces vis ne peuvent donc pas former de contre-filetage dans les tôles d'acier. C'est pourquoi elles sont uniquement utilisées dans les matériaux tendres tels que l'aluminium.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

CS

Matière

Acier inoxydable

Finition

Brut

Forme

C

Forme de tête

Tête fraisée bombée

Type d’empreinte

Fente

Empreinte intérieure

TX20

Diamètre nominal (d1)

4.2 mm

Diamètre de tête (dk)

8.1 mm

Longueur (l1)

32 mm

Hauteur de tête (k1)

2.5 mm

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Pas

1.4 mm

Classe du produit

A

Conforme à la norme RoHS

Oui