Vis autotaraudeuse TH acier zingué 6 pans DIN 7500-1
Vis autotaraudeuse TH acier zingué 6 pans DIN 7500-1
VIS-TH-EMB-DIN7500-1-DE-CLE13-A2K-M8X16
Art. N° 401958 16
EAN 4059608353830
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).
Aperçu des avantages :
- Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Couche répartie uniformément
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M8 |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête (dk) | 13 mm |
Diamètre de la collerette (d2) | 16,9 mm |
Hauteur de tête (k1) | 5,45 mm |
Entrainement extérieur (s1) | WS13 |
Normes | DIN 7500 |
Matière | Acier |
Finition | Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Type d’entrainement | Hexagonal |
Type de filetage | Filetage métrique |
Collier/bride | Oui |