Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis autoperceuses ORSY®pias®, tête hexagonale à embase, assortiment de 100

pias gamme acier galv. tête hexagonale av bride
ASS.IMENT PIAS-HEX-AUTOFOR.-(A3K)1127PCS

Art. N° 0964214

EAN 4047376737525

Prix affichés aux clients après connexion
Vis autoperceuses ORSY®pias®, tête hexagonale à embase, assortiment de 100

Art. N° 0964214
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
Acier zingué (A3K).

Assortiment de 1 127 pièces


  • 100 de chaque type de vis autoperceuse 4,2 x 13/4,2 x 16/4,2 x 19/4,2 x 25 mm

  • 100 de chaque type de vis autoperceuse 4,8 x 13/4,8 x 16/4,8 x 19 mm

  • 50 de chaque type de vis autoperceuse 4,8 x 25/4,8 x 32/4,8 x 38 mm

  • 25 vis autoperceuses 4,8 x 50 mm

  • 100 vis autoperceuses 5,5 x 16 mm

  • 50 de chaque type de vis autoperceuse 5,5 x 19/5,5 x 25/5,5 x 32 mm

  • 1 clé à douille six pans mâle de chaque, 1/4 pouce calibre 7/calibre 8
Indication

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 « Règles spéciales », doit toujours être observé.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

DIN 7504

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Type d’entrainement

Six pans extérieurs

Design

Avec collier

Nombre de pièces de l'assortiment

1127 PCS

Poids du produit (par pièce)

4346,000 g

Vis autoperceuses ORSY®pias®, tête hexagonale à embase, assortiment de 100 comprenant:
100 x
Vis autoperceuse pias® avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu

VIS-APERC-TH-EMB-CLE7-(A3K)-4,2X13

Description:
4.2 x 13
Pour la fixation de profilés en acier sur les sous-structures en acier de ≤ 5 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis autoperceuse pias® avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu

VIS-APERC-TH-EMB-CLE7-(A3K)-4,2X16

Description:
4.2 x 16
Pour la fixation de profilés en acier sur les sous-structures en acier de ≤ 5 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis autoperceuse pias® avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu

VIS-APERC-TH-EMB-CLE7-(A3K)-4,2X19

Description:
4.2 x 19
Pour la fixation de profilés en acier sur les sous-structures en acier de ≤ 5 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis autoperceuse pias® avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu

VIS-APERC-TH-EMB-CLE7-(A3K)-4,2X25

Description:
4.2 x 25
Pour la fixation de profilés en acier sur les sous-structures en acier de ≤ 5 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis autoperceuse pias® avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu

VIS-APERC-TH-EMB-CLE8-(A3K)-4,8X13

Description:
4.8 x 13
Pour la fixation de profilés en acier sur les sous-structures en acier de ≤ 5 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis autoperceuse pias® avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu

VIS-APERC-TH-EMB-CLE8-(A3K)-4,8X16

Description:
4.8 x 16
Pour la fixation de profilés en acier sur les sous-structures en acier de ≤ 5 mm
Quantité: 100 x
50 x
Vis autoperceuse pias® avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu

VIS-APERC-TH-EMB-CLE8-(A3K)-4,8X25

Description:
4.8 x 25
Pour la fixation de profilés en acier sur les sous-structures en acier de ≤ 5 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis autoperceuse pias® avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu

VIS-APERC-TH-EMB-CLE8-(A3K)-4,8X32

Description:
4.8 x 32
Pour la fixation de profilés en acier sur les sous-structures en acier de ≤ 5 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis autoperceuse pias® avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu

VIS-APERC-TH-EMB-CLE8-(A3K)-4,8X38

Description:
4.8 x 38
Pour la fixation de profilés en acier sur les sous-structures en acier de ≤ 5 mm
Quantité: 50 x
25 x
Vis autoperceuse pias® avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu

VIS-APERC-TH-EMB-CLE8-(A3K)-4,8X50

Description:
4.8 x 50
Pour la fixation de profilés en acier sur les sous-structures en acier de ≤ 5 mm
Quantité: 25 x
100 x
Vis autoperceuse pias® avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu

VIS-APERC-TH-EMB-CLE8-(A3K)-5,5X16

Description:
5.5 x 16
Pour la fixation de profilés en acier sur les sous-structures en acier de ≤ 5 mm
Quantité: 100 x
50 x
Vis autoperceuse pias® avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu

VIS-APERC-TH-EMB-CLE8-(A3K)-5,5X19

Description:
5.5 x 19
Pour la fixation de profilés en acier sur les sous-structures en acier de ≤ 5 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis autoperceuse pias® avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu

VIS-APERC-TH-EMB-CLE8-(A3K)-5,5X25

Description:
5.5 x 25
Pour la fixation de profilés en acier sur les sous-structures en acier de ≤ 5 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis autoperceuse pias® avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu

VIS-APERC-TH-EMB-CLE8-(A3K)-5,5X32

Description:
5.5 x 32
Pour la fixation de profilés en acier sur les sous-structures en acier de ≤ 5 mm
Quantité: 50 x
1 x
Douille 1/4 pouces hexagonale, sans aimant

LAME DE CLÉ À DOUILLE, 7MM

Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/4 pouces hexagonale, sans aimant

LAME DE CLÉ À DOUILLE, 8MM

Quantité: 1 x