Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte cruciforme H pias®

Vis autoperceuse TCB ac zi Pias PH
VIS-TCB-H2-(A2K)-4,8X22
ZEBRA PIAS

Art. N° 021148 22
EAN 4011231268301

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Standard usine, acier zingué passivé bleu (A3K), empreinte cruciforme, H.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête plate

Type d’empreinte

H

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Forme de pointe

Pointe de perçage

Diamètre nominal (d1)

4.8 mm

Longueur (l1)

22 mm

Diamètre de tête (dk)

9.5 mm

Hauteur de tête (k1)

3.55 mm

Longueur de la pointe du foret (lp)

4.5 mm

Empreinte intérieure

H2