Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias®

Pias Minipoint, acier zingué H
VIS-TCB-TEKS-MINIPOINTE-H2-(A2K)-M4X10

Art. N° 0211003910

EAN 4038898423157

Prix affichés aux clients après connexion
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias®

Art. N° 0211003910

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Minipoint avec lecteur H.

Spécialement adapté aux tôles fines.



Acier zingué (A3K)



Avec filetage métrique



Percer, tarauder, visser, le tout en une seule étape


Economies considérables de temps et d'effort



Diamètre de perçage précis pour chaque fixation


  • Minimisation de la tolérance de filetage

  • Raccord toujours parfait


Evite les erreurs de montage



Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Forme de tête

Tête plate

Type d’entrainement

H

Type de filetage

Filetage métrique

Forme de pointe

Pointe de perçage

Diamètre nominal (d1)

4 mm

Longueur (l1)

10 mm

Diamètre de tête (dk)

8,2 mm

Hauteur de tête (k1)

3 mm

Empreinte intérieure

H2