Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW et minipointe pias®

pias Minipoint acier zingué
SHRBOLIKPFDUENNBLAW20(A3K)M4X10

Art. N° 0206000410

EAN 4045727654675

Prix affichés aux clients après connexion
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW et minipointe pias®

Art. N° 0206000410

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Minipoint avec empreinte AW

Spécialement adapté aux tôles fines



Acier, zingué blanc (A3K).



Avec filetage métrique



Percer, tarauder, visser - Le tout en une seule étape


Permet de réaliser des économies en termes de temps et d'effort


Diamètre de perçage précis pour chaque fixation



  • Minimisant ainsi le jeu dans le filetage

  • Assemblage toujours parfait


Evite les erreurs de montage


Empreinte AW :



  • Transmission du couple de serrage améliorée

  • Durée de vie améliorée

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour la transmission du couple de serrage est nettement inférieure

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion


Inclus : 1 embout



Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 « Règles spéciales », doit toujours être observé.


Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête plate

Type d’entrainement

AW

Type de filetage

Filetage métrique

Forme de pointe

Pointe de perçage

Diamètre nominal (d1)

4 mm

Longueur (l1)

10 mm

Diamètre de tête (dk)

8,2 mm

Hauteur de tête (k1)

3,1 mm

Longueur de la pointe du foret (lp)

6 mm

Empreinte intérieure

AW20

Epaisseur de sous-structure min. recommandée

0,3 mm

Épaisseur de matériau à percer maxi (acier)

2 mm

Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi

1700-2500 tr/min