Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis autoperceuse, tête plate

Vis autoperceuse tête plate acier zingué PH Pias
VIS-APERC-TCB-(A3K)-H2-M4X16
ZEBRA PIAS

Art. N° 021100416
EAN 4038898423164

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

pias, acier zingué, filetage métrique, tête plate H.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête plate

Type d’empreinte

H

Type de filetage

Filetage métrique

Forme de pointe

Pointe de perçage

Diamètre nominal (d1)

4 mm

Longueur (l1)

16 mm

Diamètre de tête (dk)

7.5 mm

Hauteur de tête (k1)

2.80 mm

Longueur de la pointe du foret (lp)

3.1 mm

Empreinte intérieure

H2