Vis autoperceuse, tête hexagonale avec pointe de perçage réduite et rondelle d'étanchéité piasta®
Vis autoperceuse réduite TH inox A2 Piasta
VIS-TH-EMBASE-ROND16-CLÉ3/8-(RUS)-6,3X25
Art. N° 0214886325
EAN 4011231276368
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :
- Perçage sans poinçonnage
- Taraudage
- Fixation
Le tout en une seule opération
Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184
- Acier/acier : pour ∅ 4,8 mm et 6,3 mm
- Aluminium/acier : pour ∅ 6,3 mm
- Aluminium/aluminium : pour ∅ 6,3 mm
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Bimétal |
Finition | Revêtement Ruspert |
Matière de la rondelle d'étanchéité | Acier inoxydable A2 |
Finition rondelle d'étanchéité | Brut |
Matière du joint | EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère) |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête hexagonale à embase |
Type d’entrainement | Hexagonal |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Convient pour assemblage | Acier, Aluminium |
Diamètre nominal (d1) | 6,3 mm |
Longueur (l1) | 25 mm |
Diamètre de tête (dk) | 13,2 mm |
Diamètre extérieur de la rondelle d'étanchéité (d2) | 16 mm |
Épaisseur de rondelle (h1) | 3 mm |
Hauteur de tête (k1) | 6,8 mm |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 4,5 mm |
Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse | 24 mm |
Entrainement extérieur (s1) | WS3/8 |
Épaisseur de matériau à percer maxi (acier) | 2,5 mm |
Pour épaisseur maximale de sous-structure | 1,5 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 0-7 mm |
Homologation | ETA-10/0184 |
Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi | 1200-1800 tr/min |