Vis autoperceuse, tête hexagonale avec pointe autoperceuse longue piasta®
Vis auto taraud constr piasta lg pt autop
VIS-TH-EMBASE-CLÉ 8-(RUS)-5,5X38
Art. N° 0214825538
EAN 4011231275729
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe de perçage d'au moins 50 % :
- Perçage sans poinçonnage
- Filetage par moulage
- Fixation
Le tout en une seule opération
Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ETA-10/0184
- Acier/acier
Compatible avec le système de stockage ORSY®
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Bimétal |
Finition | Revêtement Ruspert |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête hexagonale à embase |
Type d’entrainement | Hexagonal |
Type de filetage | UNC |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Convient pour assemblage | Acier, Aluminium |
Diamètre nominal (d1) | 5,5 mm |
Longueur (l1) | 38 mm |
Diamètre de tête (dk) | 10,9 mm |
Hauteur de tête (k1) | 5,4 mm |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 14,0 mm |
Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse | 35 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW8 |
Épaisseur de matériau à percer maxi (acier) | 13,5 mm |
Pour épaisseur maximale de sous-structure | 12 mm |
Epaisseur de sous-structure min. recommandée | 4 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 3,0-13 mm |
Homologation | ETA-10/0184 |
Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi | 1200-1800 tr/min |