Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis autoperceuse, tête cylindrique bombée avec empreinte AW et rondelle d'étanchéité Piasta®

Vis autoperceuse Zebra Piasta TCB AW + rondelle
VIS-APERC-TCB-RD12/2-AW20-(RUS)-4,8X25

Art. N° 0206824825

EAN 4045727281925

Prix affichés aux clients après connexion
Vis autoperceuse, tête cylindrique bombée avec empreinte AW et rondelle d'étanchéité Piasta®

Art. N° 0206824825

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé, rondelle d'étanchéité de 12 mm et empreinte AW. Pour la fixation des profilés ondulés (76/18) en aluminium et acier ≤ 3 mm

La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité


La vis à rondelle d'étanchéité ∅ 14 mm, 3 mm EPDM est particulièrement adaptée à la fixation des profilés d'arbre (p. ex. 18/76)



Transfert optimal du couple de serrage supplémentaire par l'empreinte AW



Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


  • Acier/acier

  • Alu/acier.

  • ALU/ALU
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Bimétal

Finition

Revêtement Ruspert

Matière de la rondelle d'étanchéité

Acier inoxydable A2

Finition rondelle d'étanchéité

Brut

Matière du joint

EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère)

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Type d’entrainement

AW

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Forme de pointe

Pointe de perçage

Convient pour assemblage

Acier, Aluminium

Diamètre nominal (d1)

4,8 mm

Longueur (l1)

25 mm

Diamètre de tête (dk)

9,5 mm

Diamètre extérieur de la rondelle d'étanchéité (d2)

12 mm

Épaisseur de rondelle (h1)

4 mm

Hauteur de tête (k1)

3,5 mm

Longueur de la pointe du foret (lp)

4,5 mm

Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse

22,5 mm

Empreinte intérieure

AW20

Epaisseur de sous-structure min. recommandée

1,5 mm

Épaisseur de matériau à percer maxi (acier)

4,4 mm

Pour épaisseur maximale de sous-structure

3 mm

Épaisseur à fixer min./max.

0-9 mm

Homologation

ETA-10/0184

Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi

1700-2500 tr/min