Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis autoperceuse pour rebord de fenêtre pias® Acier inoxydable A2

Vis pour appui de fenêtre PIAS inox A2 TCB AW
VIS-APERC-RD-IMPER-AW20(A2)-PAS-GR4,2X20

Art. N° 0211724220

EAN 4038898078111

Prix affichés aux clients après connexion
Vis autoperceuse pour rebord de fenêtre pias® Acier inoxydable A2

Art. N° 0211724220

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Empreinte AW


  • Transmission de la force améliorée

  • Durée de vie accrue

  • Centrage optimal

  • Rejet de l'embout proche de zéro


Rondelle en polyamide


  • Résistant aux UV, décoloration et fragilisation de la rondelle minimisées.

  • Pas d'éclatement de la rondelle lors du vissage.
Indication

Epaisseur maximum d'aluminium : 2,5 mm



Utiliser uniquement des visseuses avec butée de profondeur

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour fixer les rebords de fenêtres sur les fenêtres en bois et en aluminium sans pré-perçage.

Diamètre nominal (d1)

4,2 mm

Diamètre de rondelle (d2)

12 mm

Longueur (l1)

20 mm

Diamètre de tête (dk)

7,95 mm

Épaisseur de rondelle (h1)

2 mm

Longueur de la pointe du foret (lp)

3,0 mm

Hauteur de tête (k1)

2,8 mm

Diamètre de la pointe du foret

2,8 mm

Empreinte intérieure

AW20

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Matière de la rondelle

Polyamide

Couleur de la rondelle

Naturel

Forme de pointe

Pointe de perçage

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cache-vis Pour vis à tôle, vis pour appui de fenêtre A2, vis pour appui de fenêtre Pias

CAP/VIS-A-TETE-PERCEE-Ø3,9-R9010-BLANC

Cache-vis Pour vis à tôle, vis pour appui de fenêtre A2, vis pour appui de fenêtre Pias

CACHE-VIS-(0126)-R7001-ARGENT-Ø3,9

x 100 pcs
Cache-vis Pour vis à tôle, vis pour appui de fenêtre A2, vis pour appui de fenêtre Pias

CACHE-VIS-(0126)-R9005-NOIR-Ø3,9

Cache-vis Pour vis à tôle, vis pour appui de fenêtre A2, vis pour appui de fenêtre Pias

CACHE-VIS-(0126)-R8016-ACAJOU-D3,9