Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis autoperceuse pias®, tête fraisée, acier zingué, avec empreinte AW

Vis autoperceuse TF Zebra Pias, AW, acier zingué
VIS-APERC-ZEBRAPIAS-TF-AW10-A3K-2,9X13

Art. N° 020572913

EAN 4038898569633

Prix affichés aux clients après connexion
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée, acier zingué, avec empreinte AW

Art. N° 020572913

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier, zingué (A3K), avec empreinte AW

Percer, tarauder, visser, le tout en une seule étape


Economies considérables de temps et d'effort



Diamètre de perçage précis pour chaque fixation


  • Minimisant ainsi le jeu dans le filetage

  • Raccord toujours parfait


Evite les erreurs de montage



Système d'empreinte AW


  • Transmission de couple optimale

  • Longévité accrue

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
Indication
  • Pression de contact pendant l'utilisation : environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire.

  • Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur).

  • L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite.

  • Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant.

Les vis autoperceuses en acier zingué ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une autorisation des autorités compétentes en matière de construction, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être observé.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Autre norme

Norme d'entreprise

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Diamètre nominal (d1)

2,9 mm

Longueur (l1)

13 mm

Diamètre de tête (dk)

5,5 mm

Hauteur de tête (k1)

2 mm

Empreinte intérieure

AW10

Longueur de la pointe du foret (lp)

2,5 mm

Forme de tête

Tête fraisée 80 degrés

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Epaisseur de sous-structure min. recommandée

1 mm

Épaisseur de matériau à percer maxi (acier)

2 mm

Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi

1700-2500 tr/min

Conforme à la norme RoHS

Oui