Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis autoperceuse pias®, tête fraisée

Acier zinc lamellaire Pias tête fraiséeAW
VIS-APERC-TFB-AW40-(RSI)-M8X35

Art. N° 020500835

EAN 4038898147602

Prix affichés aux clients après connexion
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée

Art. N° 020500835

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier zinc lamellaire, avec empreinte AW

Percer, tarauder, visser - Le tout en une seule étape


Permet de réaliser des économies considérables en termes de temps et d'effort



Diamètre d'alésage précis pour chaque fixation


  • Minimise le jeu dans le filetage

  • Assemblage toujours optimal


Evite les erreurs de montage



Système d'entraînement AW


  • Transmission de couple optimale

  • Durée de vie accrue

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour la transmission du couple de serrage est nettement inférieure

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis.

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
Indication

Effort de pénétration nécessaire d'environ 250 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Autre norme

WN 205

Matière

Acier

Finition

Ruspert argenté

Diamètre nominal (d1)

8 mm

Longueur (l1)

35 mm

Diamètre de tête (dk)

13 mm

Hauteur de tête (k1)

4 mm

Empreinte intérieure

AW40

Longueur de la pointe du foret (lp)

15 mm

Forme de tête

Tête fraisée 80 degrés

Type de filetage

Filetage métrique

Epaisseur de sous-structure min. recommandée

2 mm

Épaisseur de matériau à percer maxi (acier)

10 mm

Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi

600-800 tr/min

Conforme à la norme RoHS

Oui