Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis autoperceuse pias®, tête cylindrique bombée avec embase et empreinte AW

Vis autoperceuse TCB ac zi avec embase AW PIAS
VIS-APERC-TCB-EMB-AW25-(A3K)-4,8X35

Art. N° 021814835

EAN 4046778454962

Prix affichés aux clients après connexion
Vis autoperceuse pias®, tête cylindrique bombée avec embase et empreinte AW

Art. N° 021814835

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier, zingué galvanisé (A3K), avec empreinte AW

Percer, tarauder, visser : le tout en une seule étape


Economies considérables de temps et d'effort



Diamètre de perçage précis pour chaque fixation


  • Minimisant ainsi le jeu dans le filetage

  • Assemblage toujours parfait


Evite les erreurs de montage



Empreinte AW :


  • Transfert optimal du couple de serrage

  • Durée de vie accrue

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
Indication
  • L'embase intégrée permet une bonne répartition des efforts sur la surface, ce qui contribue à réduire le risque de fissures sous contrainte

  • Pression de contact nécessaire : environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire

  • Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)

  • L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite

  • Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant

Les vis autoperceuses zinguées galvanisées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité.


Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être observé.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Vis autoperceuses pour fixer des éléments en matière plastique ou des tôles fines sur des ossatures métalliques.

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Diamètre nominal (d1)

4,8 mm

Longueur (l1)

35 mm

Diamètre de tête (dk)

12,75 mm

Hauteur de tête (k1)

3,6 mm

Longueur de la pointe du foret (lp)

4,5 mm

Autre norme

Norme d'entreprise

Forme de tête

Tête plate à bride

Empreinte intérieure

AW25

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total

Epaisseur de sous-structure min. recommandée

1,7 mm

Épaisseur de matériau à percer maxi (acier)

4,0 mm

Épaisseur à fixer max. (lB)

26 mm

Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi

1200-1800 tr/min

Conforme à la norme RoHS

Oui