Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis autoperceuse pias®, tête cylindrique bombée avec embase et empreinte AW

acier z. lam. ZFBM pias tête cyl. bomb. emb. AW
VIS-APERC-TCB-EMB-AW20-(ZFBM)-4,2X19

Art. N° 021874219

EAN 4046778455327

Prix affichés aux clients après connexion
Vis autoperceuse pias®, tête cylindrique bombée avec embase et empreinte AW

Art. N° 021874219
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
Acier, revêtement zinc lamellaire noir (ZFBH), avec empreinte AW

Percer, tarauder, visser : le tout en une seule étape


Economies considérables de temps et d'effort



Diamètre de perçage précis pour chaque fixation


  • Minimisant ainsi le jeu dans le filetage

  • Assemblage toujours parfait


Evite les erreurs de montage



Empreinte AW :


  • Transfert optimal du couple de serrage

  • Durée de vie accrue

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
Indication
  • L'embase intégrée permet une bonne répartition des efforts sur la surface, ce qui contribue à réduire le risque de fissures sous contrainte

  • Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)

  • L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite

  • Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Vis autoperceuse pour fixer des éléments en matière plastique ou des tôles fines sur des ossatures métalliques

Matière

Acier

Finition

Ecaille de zinc noir

Diamètre nominal (d1)

4,2 mm

Longueur (l1)

19 mm

Diamètre de tête (dk)

11,0 mm

Hauteur de tête (k1)

2,9 mm

Longueur de la pointe du foret (lp)

3,7 mm

Autre norme

Norme d'entreprise

Forme de tête

Tête plate à bride

Empreinte intérieure

AW20

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total

Epaisseur de sous-structure min. recommandée

1,5 mm

Épaisseur de matériau à percer maxi (acier)

3,5 mm

Épaisseur à fixer max. (lB)

12 mm

Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi

1700-2500 tr/min

Conforme à la norme RoHS

Oui