Vis autoperceuse pias®, tête cylindrique bombée avec embase et empreinte AW
Vis autoperceuse TCB ac zi avec embase AW PIAS
VIS-APERC-TCB-EMB-AW20-(A3K)-4,2X13
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Percer, tarauder, visser : le tout en une seule étape
Economies considérables de temps et d'effort
Diamètre de perçage précis pour chaque fixation
- Minimisant ainsi le jeu dans le filetage
- Assemblage toujours parfait
Evite les erreurs de montage
Empreinte AW :
- Transfert optimal du couple de serrage
- Durée de vie accrue
- Centrage optimal
- Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.
- Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis
- Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
- L'embase intégrée permet une bonne répartition des efforts sur la surface, ce qui contribue à réduire le risque de fissures sous contrainte
- Pression de contact nécessaire : environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire
- Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)
- L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite
- Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant
Les vis autoperceuses zinguées galvanisées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité.
Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être observé.
Fiches de données de sécurité(X)
Vis autoperceuses pour fixer des éléments en matière plastique ou des tôles fines sur des ossatures métalliques.
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Diamètre nominal (d1) | 4,2 mm |
Longueur (l1) | 13 mm |
Diamètre de tête (dk) | 11,0 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,9 mm |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 3,7 mm |
Autre norme | Norme d'entreprise |
Forme de tête | Tête plate à bride |
Empreinte intérieure | AW20 |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Type de filetage | Filetage total |
Epaisseur de sous-structure min. recommandée | 1,5 mm |
Épaisseur de matériau à percer maxi (acier) | 3,5 mm |
Épaisseur à fixer max. (lB) | 6 mm |
Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi | 1700-2500 tr/min |
Conforme à la norme RoHS | Oui |