Vis autoperceuse de type à ailettes, tête fraisée autofraisante à empreinte AW pias®
Pias ailée acier galv. jaune tête fraisée AW
VIS PIAS AILETTES-AW-4,8X50
Art. N° 0219114850
EAN 4047376278493
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Acier bichromaté
Avec filetage autoformeur
Tête fraisée autofraisante pour les bois tendres et durs
Empreinte AW
- Transmission accrue du couple de serrage
- Durée de vie améliorée
- Centrage optimal
- Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour la transmission des couples est nettement inférieure
- Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis
- Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion
- L'épaisseur maximale du bois à fixer lH a été calculée en tenant compte de l'épaisseur maximale du support lU.
- Les vis Pias® à ailettes doivent faire l'objet d'essais afin de valider leur aptitude à l'emploi pour chaque cas de figure. Uniquement prévu pour un usage avec une machine débrayable équipée d'une butée de profondeur.
Pour diamètres 3,9/4,2/4,8 mm
Avis technique Z-14.4-634
Pour utilisation dans des panneaux de bois, plaques de plâtre ainsi que dans les panneaux en laine de bois cimentés avec des profilés en acier de faible section.
Les vis autoperceuses ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être observé.
Fiches de données de sécurité(X)
- Les ailettes agrandissent le diamètre de perçage dans le bois, cela évite que le filetage de la vis soit en prise avec le bois
- Le foret perce ensuite l'avant-trou de taraudage dans le support métallique. Les ailettes se cassent lorsqu'elles entrent en contact avec le métal support
- Enfin, les premiers filets servent à la découpe du filetage dans lequel la vis est vissée
![]() | |
Diamètre nominal (d) | 4,8 mm |
Longueur (l) | 50 mm |
Diamètre de tête (dk) | 9,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 4,0 mm |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 10 mm |
Autre norme | WN 219 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Forme de tête | Tête fraisée autofraisante |
Empreinte intérieure | AW25 |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Epaisseur de sous-structure min. recommandée | 1,8 mm |
Épaisseur de matériau à percer maxi (acier) (lU) | 4 mm |
Épaisseur du matériau (bois) max. (lH) | 37 mm |
Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi | 1200-1800 tr/min |
Homologation | Z-14.4-634 |
Conforme à la norme RoHS | Non |