Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis autoperceuse de contact, tête hexagonale à embase pias®

pias acier zingué vis contact hex. interne
VIS-TH-EMB-APERC-CONTACT-CLE10-A3K-M6X16

Art. N° 021400616

EAN 4046778027524

Prix affichés aux clients après connexion
Vis autoperceuse de contact, tête hexagonale à embase pias®

Art. N° 021400616

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Particulièrement adapté pour les installations électriques
  • Tête hexagonale à embase avec crantage supplémentaire (points de contact) et filetage métrique

  • Acier, zingué blanc (A3K)
Indication

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 « Règles spéciales », doit toujours être observé.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

WN 214

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête hexagonale

Type d’entrainement

Hexagonal

Type de filetage

Filetage métrique

Forme de pointe

Pointe de perçage

Diamètre nominal (d1)

6 mm

Longueur (l1)

16 mm

Diamètre de l'embase (dk)

13 mm

Hauteur de tête (k1)

6 mm

Longueur de la pointe du foret (lp)

6 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW10

Épaisseur de matériau à percer maxi (acier)

4,5 mm

Epaisseur de sous-structure min. recommandée

2 mm

Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi

1200-1800 tr/min