Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis autoperceuse avec joint champignon WFBS type bois

Vis autoperceuse TH inox A2 WFBS

Art. N° 0201865130

EAN 4056807594101

Prix affichés aux clients après connexion
Vis autoperceuse avec joint champignon WFBS type bois

Art. N° 0201865130

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier inoxydable A2 avec joint champignon EPDM. Pour la fixation de panneaux ondulés de fibrociment à la sous-structure en bois
  • Joint EPDM Ø 25 mm et rondelle en acier inoxydable pré-montée Ø 22 mm.

  • Les ailettes imperdables percent 8 mm dans le fibrociment et empêchent le fractionnement des panneaux.

  • Avec encoche de coupe pour sous-structures en bois - vitesse de traitement 900 tr/min, profondeur de vissage minimum 50 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Finition

Brut

Matière de la rondelle d'étanchéité

Acier inoxydable A2

Finition rondelle d'étanchéité

Brut

Matière du joint

EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère)

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête hexagonale à embase

Type d’entrainement

Hexagonal

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Forme de pointe

Pointe de perçage

Convient pour assemblage

Bois

Diamètre nominal (d1)

6,5 mm

Longueur (l1)

130 mm

Diamètre de tête (dk)

12,7 mm

Diamètre extérieur de la rondelle d'étanchéité (d2)

22 mm

Épaisseur de rondelle (h1)

13 mm

Hauteur de tête (k1)

5,4 mm

Longueur de la pointe du foret (lp)

17 mm

Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse

64 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW8

Diamètre de l'aile

8,2 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Capuchon pour vis/écrous à tête hexagonale

COUVRE-ECROU-NOIR-M5

(correspond aux surplats DIN/ISO)