Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis autoperceuse acier zingué TH avec longue pointe de perçage et rondelle d'étanchéité Pias®

Vis à tôle façade Pias, longue pointe de perçage
VIS-APERC-TH-EMB-CLE8-(A3K)-5,5X38

Art. N° 0214705538

EAN 4011231273800

Prix affichés aux clients après connexion
Vis autoperceuse acier zingué TH avec longue pointe de perçage et rondelle d'étanchéité Pias®

Art. N° 0214705538

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier zingué, cémenté, avec pointe de perçage longue. Pour la fixation de profilés en acier sur une sous-structure en acier ≤ 12 mm

La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos zingué galvanisé en acier avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité



Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe de perçage d'au moins 50 % :


  • Perçage sans poinçonnage

  • Taraudage

  • Fixation

Le tout en une seule opération



Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ETA-10/0184


  • Acier/acier
Indication

Les vis autoperceuses zinguées galvanisées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respectée.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Matière de la rondelle d'étanchéité

Acier

Finition rondelle d'étanchéité

Zingué

Matière du joint

EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère)

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête hexagonale à embase

Type d’entrainement

Hexagonal

Type de filetage

UNC

Forme de pointe

Pointe de perçage

Convient pour assemblage

Acier, Aluminium

Diamètre nominal (d1)

5,5 mm

Longueur (l1)

38 mm

Diamètre de tête (dk)

10,9 mm

Diamètre extérieur de la rondelle d'étanchéité (d2)

19 mm

Épaisseur de rondelle (h1)

4 mm

Hauteur de tête (k1)

5,15 mm

Longueur de la pointe du foret (lp)

14,0 mm

Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse

35 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW8

Épaisseur de matériau à percer maxi (acier)

13,5 mm

Pour épaisseur maximale de sous-structure

12 mm

Epaisseur de sous-structure min. recommandée

2 mm

Épaisseur à fixer min./max.

0-18 mm

Homologation

ETA-10/0184

Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi

1200-1800 tr/min