Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis autoperceuse à tête hexagonale et rondelle d'étanchéité WFBS, type métal

Vis autoperceuse WFBS type métal
VIS-H-EMB-ROND-IMP-CLE8-(DC5)-6,3X105

Art. N° 0200863105

EAN 4061975876317

Prix affichés aux clients après connexion
Vis autoperceuse à tête hexagonale et rondelle d'étanchéité WFBS, type métal

Art. N° 0200863105

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Vis autoperceuses pour la fixation de panneaux de fibrociment ondulés en une seule opération

Acier cémenté, à revêtement spécial


  • Testé conformément à la norme DIN 50018, 12 cycles Kesternich.

  • Testé conformément à la norme DIN 50021, test au brouillard salin 600 heures sans corrosion Fe.


Joint EPDM avec dia. 25 mm et rondelle en acier inoxydable prémontée dia. 22 mm.



Les ailettes imperdables percent 8 mm dans le fibrociment et empêchent le fractionnement des panneaux.



A utiliser uniquement avec des tournevis comportant une butée de profondeur, p. ex. S 63 pias.



Recommandation : Malgré le revêtement spécial mentionné ci-dessus, il existe également des cache-vis pour améliorer l'apparence.



Avec pointe autoperceuse : pour sous-structures en métal ≤ 6 mm



Vitesse d'installation : 1 200-1 500 tr/min

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Dacromet 500

Matière de la rondelle d'étanchéité

Acier inoxydable A2

Matière du joint

EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère)

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête hexagonale à embase

Type d’entrainement

Hexagonal

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Forme de pointe

Pointe de perçage

Diamètre nominal (d1)

6,3 mm

Longueur (l1)

105 mm

Épaisseur de rondelle (h1)

13 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW8

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Capuchon pour vis/écrous à tête hexagonale

COUVRE-ECROU-NOIR-M5

(correspond aux surplats DIN/ISO)