Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis autoformeuse à tête demi-ronde et collier Sheetite®

Vis autoformeuse tête demi-ronde collier Sheetite
VIS-AUTOF-FLG-TSS-TXP20-(A2K)-M4X8

Art. N° 0209902408

EAN 4056807524092

Prix affichés aux clients après connexion
Vis autoformeuse à tête demi-ronde et collier Sheetite®

Art. N° 0209902408

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier zingué, crantage sous la tête, hexalobulaire (TXplus)
Raccord efficace des tôles (fines)
  • Vissage direct

  • Capacité optimisée grâce à la section transversale de la tige cylindrique

  • Conception flexible pré-perforée

  • Amélioration de la localisation des trous grâce à la pointe arrondie

  • Faibles couples de taraudage

  • Assemblage fiable

  • Pas de découpe ou d'usinage du filetage nécessaire

  • Filetage autofreinant exempt de jeu

  • Crantage sous la tête pour une meilleure résistance au dévissage
IndicationL'adéquation de la vis Sheetite® à une application ou à un composant donné doit être déterminée par des essais préalables !
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une fixation sécurisée dans des tôles fines (allant jusqu'à environ 520 N/mm²)

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M4

Longueur (l1)

8 mm

Diamètre de tête (dk)

10 mm

Hauteur de tête (k1)

3,25 mm

Empreinte intérieure

TXP20

Forme de tête

Tête semi-circulaire aplatie avec collier

Matière

Acier

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Embase crantée

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Fonction de verrouillage

Système anti-desserrage, verrouillage

Conforme à la norme RoHS

Oui