Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis autoformeuse TCB acier zingué noir forme PE TX

Vis autoformeuse TCB acier zingué noir forme PE TX
VIS-AUTOF-TCB-DIN7500-PE-TX25-(A2S)M5X40

Art. N° 401675 40

EAN 4047376472808

Prix affichés aux clients après connexion
Vis autoformeuse TCB acier zingué noir forme PE TX

Art. N° 401675 40

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 7500-1, tête plate, acier cémenté (-O-) zingué, noir (A2R)

Les vis autoformeuses façonnent un taraudage équivalent à celui d'un écrou dans des trous moulés borgnes, des trous soyés, percés, découpés au laser et obtenus par emboutissage. Contrairement au taraudage, le taraudage par déformation n'interrompt pas la structure du matériau dans le contre-filet. Au lieu de cela, le matériau est refoulé par déformation à froid.



Pas de taraudage


Economique



Pas de copeaux lors de la réalisation du filetage



Chevauchement important des flancs du filetage


Capacité de charge élevée



Contre-filet trempé à froid (taraudage d'écrou)


Capacité de charge supérieure



Filetage autofreinant exempt de jeu


  • Réduit le risque de desserrage des vis

Protection contre la perte



Le filetage obtenu correspond à un filetage métrique standard

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M5

Longueur (l1)

40 mm

Diamètre de tête (dk)

9,5 mm

Hauteur de tête (k1)

3,7 mm

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, brun foncé à noir, semi-brillant

Type de filetage

Filetage métrique

Empreinte intérieure

TX25

Normes

DIN 7500

Conforme à la norme RoHS

Non