Vis autoformeuse TCB acier zingué forme PE TX
Vis autoformeuse TCB acier zingué forme PE TX
Art. N° 401656 12
EAN 4059608353762
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).
Aperçu des avantages :
- Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Couche répartie uniformément
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M6 |
Longueur (l1) | 12 mm |
Diamètre de tête (dk) | 12 mm |
Hauteur de tête (k1) | 4,6 mm |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Matière | Acier |
Finition | Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Empreinte intérieure | TX30 |
Normes | DIN 7500 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |