Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis autoformeuse GEFU® Avec tête plate et entraînement TX (Txplus) dentelé

Vis autoformeuse GEFU TCB acier zingué TX PLus
VIS-AUTOF-TCB-CRANTEE-TXP20-(A2K)-M4,0X9

Art. N° 02090409
EAN 4050642494817

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué (A2K) sans revêtement anti-frottement

Pour une fixation sécurisée dans des tôles fines (allant jusqu'à environ 520 N/mm²) :


  • Zone de taraudage pour former des trous soyés

  • La géométrie spéciale arrondie sous la tête permet un couple de serrage plus important

  • Filetage autofreinant exempt de jeu = >Réduit le risque de desserrage des vis = >Protection contre la perte

  • Crantage sous la tête pour une meilleure résistance au dévissage
Indication

L'adéquation de la vis GEFU à une application ou à un composant donné(e) doit être déterminée par des essais préalables !

Domaine d'application
Recommandations concernant le diamètre du pré-trou :
Diamètre nominalEpaisseur de tôle mmDiamètre de préperçage mmCouple de serrage Nm
M40,52,62
0,62,92,7
0,853,13,2
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une fixation sécurisée dans des tôles fines (allant jusqu'à environ 520 N/mm²)

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M4

Longueur (l1)

9 mm

Diamètre de tête (dk)

8 mm

Hauteur de tête (k1)

3.1 mm

Forme de tête

Tête plate

Matière

Acier, cémenté

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Type de filetage

Filetage métrique

Empreinte intérieure

TXP20

Conforme à la norme RoHS

Oui

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Embase crantée

Fonction de verrouillage

Système anti-desserrage, verrouillage