Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tôle, tête fraisée bombée, assortiment 1 600 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. DIN 7983 - SCR-SHTMET-SYSKO-DIN7983-(A2S)-1600PCS Vis à tôle, tête fraisée bombée, assortiment 1 600 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. DIN 7983 - SCR-SHTMET-SYSKO-DIN7983-(A2S)-1600PCS Vis à tôle, tête fraisée bombée, assortiment 1 600 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. DIN 7983 - SCR-SHTMET-SYSKO-DIN7983-(A2S)-1600PCS
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Vis à tôle, tête fraisée bombée, assortiment 1 600 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. DIN 7983 - SCR-SHTMET-SYSKO-DIN7983-(A2S)-1600PCS - 1
Vis à tôle, tête fraisée bombée, assortiment 1 600 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. DIN 7983 - SCR-SHTMET-SYSKO-DIN7983-(A2S)-1600PCS - 2
Vis à tôle, tête fraisée bombée, assortiment 1 600 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. DIN 7983 - SCR-SHTMET-SYSKO-DIN7983-(A2S)-1600PCS - 3

Vis à tôle, tête fraisée bombée, assortiment 1 600 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. DIN 7983

Coffret vis à tôle TCB DIN 7983 + rondelles cuvettes Sysko
SYSTEMKOFFER

Art. N° 5964013700
EAN 4046777997408

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Empreinte PH, rosaces en laiton noir

Assortiment de 1600 pièces


  • 100 vis à tôle 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 mm

  • 100 vis à tôle 3,9 x 16 / 3,9 x 19 / 3,9 x 22 / 3,9 x 25 / 3,9 x 32 mm

  • 100 vis à tôle 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 22 / 4,2 x 25 / 4,2 x 32 mm

  • 100 rosaces chacune de ∅ 4,8 / 5 / 6 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

1600 PCS

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, brun foncé à noir, semi-brillant

Conforme à la norme RoHS

Non

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Vis à tôle, tête fraisée bombée, assortiment 1 600 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. DIN 7983 comprenant:
100 x
Vis à tôle à tête fraisée bombée forme C DIN 7983 acier zingué noir (A2S) avec empreinte cruciforme PH

VIS-DIN7983-C-H2-(A2S)-3,5X13

Description:
13 mm x 3.5
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée bombée forme C DIN 7983 acier zingué noir (A2S) avec empreinte cruciforme PH

VIS-DIN7983-C-H2-(A2S)-3,5X16

Description:
16 mm x 3.5
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée bombée forme C DIN 7983 acier zingué noir (A2S) avec empreinte cruciforme PH

VIS-DIN7983-C-H2-(A2S)-3,5X19

Description:
19 mm x 3.5
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée bombée forme C DIN 7983 acier zingué noir (A2S) avec empreinte cruciforme PH

VIS-DIN7983-C-H2-(A2S)-3,9X16

Description:
16 mm x 3.9
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée bombée forme C DIN 7983 acier zingué noir (A2S) avec empreinte cruciforme PH

VIS-DIN7983-C-H2-(A2S)-3,9X19

Description:
19 mm x 3.9
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée bombée forme C DIN 7983 acier zingué noir (A2S) avec empreinte cruciforme PH

VIS-DIN7983-C-H2-(A2S)-3,9X22

Description:
22 mm x 3.9
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée bombée forme C DIN 7983 acier zingué noir (A2S) avec empreinte cruciforme PH

VIS-DIN7983-C-H2-(A2S)-3,9X25

Description:
25 mm x 3.9
Quantité: 100 x
Vis à tôle à tête fraisée bombée forme C DIN 7983 acier zingué noir (A2S) avec empreinte cruciforme PH
100 x
Vis à tôle à tête fraisée bombée forme C DIN 7983 acier zingué noir (A2S) avec empreinte cruciforme PH

VIS-DIN7983-C-H2-(A2S)-3,9X32

Description:
32 mm x 3.9
Quantité: 100 x
Vis à tôle à tête fraisée bombée forme C DIN 7983 acier zingué noir (A2S) avec empreinte cruciforme PH
100 x
Vis à tôle à tête fraisée bombée forme C DIN 7983 acier zingué noir (A2S) avec empreinte cruciforme PH

VIS-DIN7983-C-H2-(A2S)-4,2X16

Description:
16 mm x 4.2
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée bombée forme C DIN 7983 acier zingué noir (A2S) avec empreinte cruciforme PH

VIS-DIN7983-C-H2-(A2S)-4,2X19

Description:
19 mm x 4.2
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée bombée forme C DIN 7983 acier zingué noir (A2S) avec empreinte cruciforme PH

VIS-DIN7983-C-H2-(A2S)-4,2X22

Description:
22 mm x 4.2
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée bombée forme C DIN 7983 acier zingué noir (A2S) avec empreinte cruciforme PH

VIS-DIN7983-C-H2-(A2S)-4,2X25

Description:
25 mm x 4.2
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée bombée forme C DIN 7983 acier zingué noir (A2S) avec empreinte cruciforme PH

VIS-DIN7983-C-H2-(A2S)-4,2X32

Description:
32 mm x 4.2
Quantité: 100 x
100 x
Rondelle cuvette Laiton, MS 63 F 30, bruni

ROND-CUVET-LAITON-(BRU)-NOIR-4115-5,0

Quantité: 100 x
100 x
Rondelle cuvette Laiton, MS 63 F 30, bruni

ROND-CUVET-LAITON-(BRU)-NOIR-4125-4,8

Quantité: 100 x
100 x
Rondelle cuvette Laiton, MS 63 F 30, bruni

ROND-CUVET-LAITON-(BRUNI)-NOIR-4136-6,0

Quantité: 100 x
1 x
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 16 COMPART

Description:
Nombre de compartiments: 16 PCS; Largeur de compartiment x profondeur de compartiment x hauteur de compartiment: 52 x 78 x 52 mm
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité: 1 x